Wieland - peigne de liaison vb wk2,5 ko - 2 - 07.257.0227.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 5 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573107489
Réf. Sonepar
00355310748
Réf. Fournisseur
07.257.0227.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
Cavalier de jonction 2 pôles pour wk2,5
SchémaPDF