Wieland - peigne de liaisonivk wk 4/deu- 4 - Z7.256.2427.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - peigne de liaisonivk wk 4/deu- 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 6 mm

  • mode de pose - filetable

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573153981

Réf. Sonepar

00355315398

Réf. Fournisseur

Z7.256.2427.0

Réf. Commerciale

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

jaune

Barrette de pontageivk wk 4/deu- 4