Wieland - peigne wak35/2 bl/v0 - 30.494.4021.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 3...3 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 35 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 125 A
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573315853
Réf. Sonepar
00355331585
Réf. Fournisseur
30.494.4021.6
Réf. Commerciale
Wieland
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
3...3 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
35 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
125 A
largeur de la borne:
14 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui