Wieland - picot.e.bande c.i8113 s / 3 g ob gr of - 99.203.9996.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - picot.e.bande c.i8113 s / 3 g ob gr of

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573274839

Réf. Sonepar

00355327483

Réf. Fournisseur

99.203.9996.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Picot.e.bande CI 8113 s / 3 g ob gr of