Wieland - plaque de prot16-turateur - 07.416.7053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - plaque de prot16-turateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 52 mm

  • forme de l'évidement - rectangulaire

  • nombre d'évidements - 0

  • longueur - 123.5 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573430013

Réf. Sonepar

00355343001

Réf. Fournisseur

07.416.7053.0

Marque

Wieland

largeur:

52 mm

forme de l'évidement:

rectangulaire

nombre d'évidements:

0

longueur:

123.5 mm

classe de protection (IP), monté:

IP65

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque de prot16-turateur