Wieland - plaquette de 60 étiquettes 9x20mm blanches - 04.410.2081.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
largeur - 9 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049088379734
Réf. Sonepar
00355837973
Réf. Fournisseur
04.410.2081.2
Marque
Wieland
longueur:
20 mm
largeur:
9 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
transparent:
Non
imprimé:
sans
Plaquette de 60 étiquettes 9x20mm blanches
SchémaPDF


