Wieland - podis led - 83.240.1110.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088278815
Réf. Sonepar
00355827881
Réf. Fournisseur
83.240.1110.0
Réf. Commerciale
Wieland
longueur:
300 mm
indice de protection (IP):
IP65
Podis LED
SchémaPDF