Wieland - podis led - 83.241.0110.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - podis led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088295126

Réf. Sonepar

00355829512

Réf. Fournisseur

83.241.0110.0

Réf. Commerciale

Wieland

longueur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP65

Podis LED