Wieland - podis led fcs 24v dc 5w/ RST20i2 - 83.240.0011.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - podis led fcs 24v dc 5w/ RST20i2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • longueur - 124 mm

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088129582

Réf. Sonepar

00355812958

Réf. Fournisseur

83.240.0011.0

Marque

Wieland

Culot:

autre

puissance de la lampe:

5...5 W

longueur:

124 mm

tension nominale (Un):

24...24 V

type de tension:

DC

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

Podis LED fcs 24v dc 5w/ RST20i2