Wieland - podis led RST 24v dc 5w 1s - 83.240.0031.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la lampe - 5...5 W
longueur - 160 mm
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088185700
Réf. Sonepar
00355818570
Réf. Fournisseur
83.240.0031.1
Marque
Wieland
Culot:
autre
puissance de la lampe:
5...5 W
longueur:
160 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
type de tension:
DC
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP66


