Wieland - Point d'accès WIFI WIENET 3 ports ethernet avec antenne intégrée - 83.040.0052.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Point d'accès WIFI WIENET 3 ports ethernet avec antenne intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • géré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088466854

Réf. Sonepar

00355846685

Réf. Fournisseur

83.040.0052.0

Réf. Commerciale

Wieland

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 b/g/n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Non

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

3

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

couleur:

noir

largeur:

22.5 mm

hauteur:

101.5 mm

profondeur:

91.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

encastré:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

Point d'accès WIFI WIENET 3 ports ethernet avec antenne intégrée