Wieland - presse-étoupe - Z5.504.0053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - presse-étoupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

  • longueur de filetage - 8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088386169

Réf. Sonepar

00355838616

Réf. Fournisseur

Z5.504.0053.0

Marque

Wieland

type de filetage:

PG

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

8 mm

dimension angulaire hexagonale:

15 mm

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

Presse-étoupe