Wieland - presse-étoupe - Z5.504.2121.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088386237
Réf. Sonepar
00355838623
Réf. Fournisseur
Z5.504.2121.0
Marque
Wieland
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
10 mm
dimension angulaire hexagonale:
14 mm
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non


