Wieland - presse-étoupe CEM PG21, IP 68, plage de serrage 10-18 mm, Laiton, nickelé - Z5.504.7521.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 10...18 mm
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088386510
Réf. Sonepar
00355838651
Réf. Fournisseur
Z5.504.7521.0
Réf. Commerciale
Wieland
pour diamètre de câble jusqu'à:
10...18 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
7 mm
dimension angulaire hexagonale:
32 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non