Wieland - presse-étoupe emcm25x1,5-presse-étoupe cem - Z5.507.5021.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573631526
Réf. Sonepar
00355363152
Réf. Fournisseur
Z5.507.5021.0
Réf. Commerciale
Wieland
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
7 mm
dimension du profil:
30 mm
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non