Wieland - presse-étoupe m 20 x 1,5 mit asi-eins-passage de câble pour vis - Z5.505.0653.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP65
couleur - noir
modèle - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573679474
Réf. Sonepar
00355367947
Réf. Fournisseur
Z5.505.0653.1
Marque
Wieland
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
modèle:
autre
Presse étoupe pour profil cable as-i M 20 x 1,5 noir


