Wieland - presse-étoupe m 20 x 1,5-passage de câble pour vis - Z5.507.2221.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
sans halogène - Oui
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573616554
Réf. Sonepar
00355361655
Réf. Fournisseur
Z5.507.2221.0
Marque
Wieland
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
20 mm
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité à découper
raccord à écrou divisible:
Non


