Wieland - presse-étoupe m 40x1,5 ip68-passage de câble pour vis - Z5.507.1953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - presse-étoupe m 40x1,5 ip68-passage de câble pour vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573587182

Réf. Sonepar

00355358718

Réf. Fournisseur

Z5.507.1953.0

Réf. Commerciale

Wieland

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

11 mm

dimension du profil:

46 mm

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

Presse-étoupe M 40x1,5 IP68-passage de câble pour vis