Wieland - presse-étoupe M16x1,5, IP 68, plage de serrage 5-10 mm, plastique gris - Z5.503.0253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - presse-étoupe M16x1,5, IP 68, plage de serrage 5-10 mm, plastique gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088385834

Réf. Sonepar

00355838583

Réf. Fournisseur

Z5.503.0253.0

Réf. Commerciale

Wieland

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...10 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension angulaire hexagonale:

22 mm

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

Presse-étoupe m16x1,5, IP 68, plage de serrage 5-10 mm, plastique gris