Wieland - presse-étoupe M20x1,5, IP 68, plage de serrage 10-14 mm, plastique gris - Z5.503.0553.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 10...14 mm
type de filetage - métrique
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088385865
Réf. Sonepar
00355838586
Réf. Fournisseur
Z5.503.0553.0
Réf. Commerciale
Wieland
pour diamètre de câble jusqu'à:
10...14 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension angulaire hexagonale:
27 mm
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non