Wieland - prise podiscon - 83.315.0005.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - prise podiscon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 10 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau - plastique

  • finition militaire - Non

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088314506

Réf. Sonepar

00355831450

Réf. Fournisseur

83.315.0005.1

Réf. Commerciale

Wieland

intensité de courant IEC:

10 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP40

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Prise podiscon