Wieland - protection contre les surtensions g m tns 275 fm - 84.995.2405.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent - 275 V
taille (DIN) - 4 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088031168
Réf. Sonepar
00355803116
Réf. Fournisseur
84.995.2405.0
Marque
Wieland
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
275 V
taille (DIN):
4 TE
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui


