Wieland - protection contre les surtensions g m tt 275 fm - 84.995.2315.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - protection contre les surtensions g m tt 275 fm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • tension max de régime permanent - 275 V

  • niveau de protection L-N - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049088031144

Réf. Sonepar

00355803114

Réf. Fournisseur

84.995.2315.0

Réf. Commerciale

Wieland

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1 kV

taille (DIN):

4 TE

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

Protection contre les surtensions g M tt 275 fm