Wieland - protection contre les surtensions g mod 275 - 84.995.2010.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 275 V
signalisation au niveau de l'appareil - optique
classe d'essai type 2 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088031045
Réf. Sonepar
00355803104
Réf. Fournisseur
84.995.2010.0
Marque
Wieland
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
275 V
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui


