Wieland - protection contre les surtensions g s 275 fm - 84.995.2090.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - protection contre les surtensions g s 275 fm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • tension max de régime permanent - 275 V

  • tension continue la plus élevée CC - 350 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088031106

Réf. Sonepar

00355803110

Réf. Fournisseur

84.995.2090.0

Marque

Wieland

courant de décharge nominal (8/20):

40 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

275 V

tension continue la plus élevée CC:

350 V

taille (DIN):

1 TE

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

Protection contre les surtensions g s 275 fm