Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - rail 6 x 6 1000mm - 98.325.1000.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - rail 6 x 6 1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 6x6 mm

  • courant assigné In - 140 A

  • matériau - cuivre

  • finition de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573261860

Réf. Sonepar

00355326186

Réf. Fournisseur

98.325.1000.0

Marque

Wieland

modèle:

6x6 mm

courant assigné In:

140 A

matériau:

cuivre

finition de la surface:

non traité

Rail 6 x 6 1000mm