Wieland - rang de 16 contacts pluggable 2,5mm² Pas 5,00mm Noir - Z5.530.4625.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573142589
Réf. Sonepar
00355314258
Réf. Fournisseur
Z5.530.4625.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir