Wieland - rang de 3 contacts pluggable 2,5mm² Pas 5,00mm Gris - Z5.530.0325.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - rang de 3 contacts pluggable 2,5mm² Pas 5,00mm Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573142220

Réf. Sonepar

00355314222

Réf. Fournisseur

Z5.530.0325.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

type de fixation:

souder

Rang de 3 contacts pluggable 2,5mm² pas 5,00mm gris