Wieland - relais de surveillance - 81.030.0101.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais de surveillance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec pinces amovibles - Oui

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 96.5 mm

  • profondeur - 114 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088290992

Réf. Sonepar

00355829099

Réf. Fournisseur

81.030.0101.0

Réf. Commerciale

Wieland

avec pinces amovibles:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

114 mm

Relais de surveillance