Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - relais flare move 38 24dc6a au - 80.063.4032.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais flare move 38 24dc6a au

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

  • appareil complet avec socle - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573659346

Réf. Sonepar

00355365934

Réf. Fournisseur

80.063.4032.1

Réf. Commerciale

Wieland

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

15 mm

Relais flare move 38 24dc6a au