Wieland - relais flare move 38 60vdc6a- - 80.063.4034.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
appareil complet avec socle - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573659322
Réf. Sonepar
00355365932
Réf. Fournisseur
80.063.4034.0
Marque
Wieland
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
15 mm


