Wieland - relais flare move 48 24dc2w8a - 80.063.5232.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais flare move 48 24dc2w8a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

  • appareil complet avec socle - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573662070

Réf. Sonepar

00355366207

Réf. Fournisseur

80.063.5232.2

Marque

Wieland

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

12.4 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

25 mm

Relais flare move 48 24dc2w8a