Wieland - relais flare mr 46 24vdc1w16a - 80.063.6002.2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
type de contact de commutation - contact simple
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088035517
Réf. Sonepar
00355803551
Réf. Fournisseur
80.063.6002.2
Réf. Commerciale
Wieland
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.4 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
39.3 mm
courant de démarrage max.:
25 A