Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - relais statique inversé cemos-ssphc-400v-2,5a - 80.020.6003.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais statique inversé cemos-ssphc-400v-2,5a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2.5 A

  • nombre de phases - 3

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573448254

Réf. Sonepar

00355344825

Réf. Fournisseur

80.020.6003.0

Marque

Wieland

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2.5 A

nombre de phases:

3

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

75 mm

Relais statique inversé cemos-ssphc-400v-2,5a