Wieland - relais statique wrs-ssac1-250V4a - 80.020.2001.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 4 A
nombre de phases - 1
adapté à un montage sur rail - Non
largeur - 12.5 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573322530
Réf. Sonepar
00355332253
Réf. Fournisseur
80.020.2001.0
Marque
Wieland
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
4 A
nombre de phases:
1
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
12.5 mm
hauteur:
80 mm


