Wieland - relais statiques flare-24vdc/230Vac-0,5a - 80.020.4150.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.5 A
nombre de phases - 1
adapté à un montage sur rail - Non
largeur - 6.2 mm
hauteur - 89 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573438873
Réf. Sonepar
00355343887
Réf. Fournisseur
80.020.4150.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0.5 A
nombre de phases:
1
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
6.2 mm
hauteur:
89 mm
Relais statiques flare-24vdc/230vac-0,5a
SchémaPDF