Wieland - relais temporisé flare fm6-2 230V - 81.020.0025.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction retardée à l'enclenchement - Oui
fonction retardement du déclenchement - Oui
fonction glissant à l'enclenchement - Oui
fonction à contact fugitif - Oui
fonction étoile/triangle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088384844
Réf. Sonepar
00355838484
Réf. Fournisseur
81.020.0025.0
Réf. Commerciale
Wieland
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Oui
fonction à contact fugitif:
Oui
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Oui
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
88.5 mm
appareil complet avec socle:
Non