Wieland - relais temporisé flare hm5-1-a - 81.020.0100.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - relais temporisé flare hm5-1-a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...864000 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049088159077

Réf. Sonepar

00355815907

Réf. Fournisseur

81.020.0100.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...864000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

91.5 mm

appareil complet avec socle:

Non

Relais temporisé flare hm5-1-a