Wieland - relais temporisé flare hm8-2p-a - 81.020.0134.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.05...864000 s
fonction retardée à l'enclenchement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088185588
Réf. Sonepar
00355818558
Réf. Fournisseur
81.020.0134.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.05...864000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Oui
fonction à contact fugitif:
Oui
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Oui
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
91.5 mm
appareil complet avec socle:
Non