Wieland - répartiteur 1+2 GST15i2v 2p1h w gris clair - 91.020.7453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur 1+2 GST15i2v 2p1h w gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088290442

Réf. Sonepar

00355829044

Réf. Fournisseur

91.020.7453.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

marquage de pôle:

L, N

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

gris

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.047 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

34.4 mm

hauteur:

34.9 mm

largeur:

16.3 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

7032

Répartiteur GST15i2 1E/2S en h gris