Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - répartiteur 1+3 GST15i2v 3p1h w blanc - 91.020.4953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur 1+3 GST15i2v 3p1h w blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088225338

Réf. Sonepar

00355822533

Réf. Fournisseur

91.020.4953.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

marquage de pôle:

L, N

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

110 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.053 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

36.2 mm

hauteur:

34.9 mm

largeur:

16.3 mm

possibilité de fixation:

intégré

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Répartiteur GST15i2 1E/3S en H blanc