Wieland - répartiteur 1E/1S GST18i5 + 6S GST18i3 Noir - 92.050.0153.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573357358
Réf. Sonepar
00355335735
Réf. Fournisseur
92.050.0153.1
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
7
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.341 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
44 mm
hauteur:
50 mm
largeur:
56.5 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
intégré
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005