Wieland - répartiteur 1e/2sGST18i3vk2p1tb v tr01 - 92.030.3653.5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - distributeur T
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088321627
Réf. Sonepar
00355832162
Réf. Fournisseur
92.030.3653.5
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
distributeur T
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
2
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
autre
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
57.3 mm
hauteur:
44.8 mm
largeur:
37 mm
possibilité de fixation:
intégré
numéro RAL du codage / insert de contact:
3013