Wieland - répartiteur BST14i2 1E/2S en T Vert - 93.420.0653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur BST14i2 1E/2S en T Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - distributeur T

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573695580

Réf. Sonepar

00355369558

Réf. Fournisseur

93.420.0653.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

distributeur T

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

vert

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.035 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

doré

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

37 mm

hauteur:

34 mm

largeur:

13 mm

possibilité de fixation:

non

numéro RAL du codage / insert de contact:

6017

Répartiteur BST14i2 1E/2S en t vert