Wieland - répartiteur BST14i3 1E/5S Noir - 93.430.2053.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573589711
Réf. Sonepar
00355358971
Réf. Fournisseur
93.430.2053.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
5
marquage de pôle:
1+, 2-
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.086 kWh
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
doré
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
longueur:
37 mm
hauteur:
60.5 mm
largeur:
25 mm
possibilité de fixation:
non
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005


