Wieland - répartiteur GST18i5 1E/3S Blanc - 92.050.6953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - répartiteur GST18i5 1E/3S Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - autre

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088350856

Réf. Sonepar

00355363122

Réf. Fournisseur

92.050.6953.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.222 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

59 mm

hauteur:

40 mm

largeur:

57.4 mm

possibilité de fixation:

via adaptateur séparé

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Répartiteur GST18i5 1E/3S blanc