Wieland - répartiteur RST20i2 1E/3S Noir - 96.020.0153.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP68
type de distributeur - bloc de distribution
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573949553
Réf. Sonepar
00355373524
Réf. Fournisseur
96.020.0153.1
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP68
type de distributeur:
bloc de distribution
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
marquage de pôle:
L, N
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.226 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
55.5 mm
hauteur:
31.3 mm
largeur:
85.8 mm
possibilité de fixation:
intégré
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005