Wieland - repartiteur rst20i3b 3p1 f v gl - 99.910.0000.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - repartiteur rst20i3b 3p1 f v gl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - bloc de distribution

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573995338

Réf. Sonepar

00355399533

Réf. Fournisseur

99.910.0000.7

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.223 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

55.5 mm

hauteur:

31.3 mm

largeur:

85.8 mm

possibilité de fixation:

intégré

numéro RAL du codage / insert de contact:

8002

Boite de répartition RST20i3 1E/3S gris