Wieland - répartiteur ST17i2 1E/3S Noir 50V - 93.040.1353.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573238800
Réf. Sonepar
00355323880
Réf. Fournisseur
93.040.1353.1
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
autre
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.074 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
longueur:
43 mm
hauteur:
32.4 mm
largeur:
16.2 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005