Wieland - répartiteur ST18i3 1E/3S Blanc - 93.030.4658.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - bloc de distribution
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ST18 / ST17
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573237629
Réf. Sonepar
00355323762
Réf. Fournisseur
93.030.4658.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
bloc de distribution
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
blanc
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.094 kWh
longueur:
39 mm
hauteur:
26 mm
largeur:
48 mm